EMH4065SS EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーション 38716727

EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード38716727品番EMH4065SS
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法A(mm)42寸法B(mm)66寸法C(mm)15寸法D(mm)33(±0.25)寸法E(mm)27.5寸法F(mm)21寸法H(mm)M6×1寸法J(mm)9寸法K(mm)-寸法L(mm)-質量(g)54タイプメネジ寸法G(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする