※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
MCH マシナリーヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法A(mm)
19.5
注文コード
38716781
品番
MCH60133B
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,802
販売価格(税別)
¥
4,365
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
1.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
-
寸法H(mm)
-
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
使用方法
センターのピンを外し、それぞれのヒンジを装置にねじ固定してください。次にヒンジを組み合わせ、MCH70-B、MCH70-Cはピンを挿入し両端を止め輪で止めてご使用ください。MCH60-Bはピンをプラスチックハンマー等で完全にはめ込んでご使用ください。
質量(g)
295
タイプ
-
材質(ピン)
SUS304
材質(スペーサ)
ポリアミド
表面処理(本体)
黒色塗装
材質(ワッシャー)
SUS304