イマオコーポレーション
SL スパイラルラッチノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法B(mm)
46
寸法A(Φmm)
50
材質(本体)
フェノール樹脂
注文コード
38718041
品番
SL50×46R-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
寸法B・寸法A・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ラッチには下穴が加工してあります。
寸法A(Φmm)
50
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
33
寸法D(Φmm)
25
寸法E(mm)
14
材質(本体)
フェノール樹脂
仕様
右開き型
材質
ステンレススチール(P3504)
質量(g)
165
種類
五角形
材質(シャンク)
SUS303
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38718041
SL50×46R-SUS
55608596
MKR5-15-SV
ミニクランプ レバー
イマオコーポレーション
1個
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました