イマオコーポレーション
SL スパイラルラッチノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
46
寸法A(Φmm)
60
材質(本体)
フェノール樹脂
注文コード
38718084
品番
SL60×46L
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法A・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ラッチには下穴が加工してあります。
寸法A(Φmm)
60
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
37
寸法D(Φmm)
27
寸法E(mm)
17
材質(本体)
フェノール樹脂
仕様
左開き型
材質
ラッチ:焼結合金(P2022Z)
質量(g)
185
種類
五角形
材質(シャンク)
SUM22L
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ