曜日別特売
SL50×46L-SUS SL スパイラルラッチノブ イマオコーポレーション 38718102

SL スパイラルラッチノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)46寸法A(Φmm)50材質(本体)フェノール樹脂注文コード38718102品番SL50×46L-SUS
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,335
販売価格(税別)
4,850

ラッチには下穴が加工してあります。

寸法A(Φmm)50寸法B(mm)46寸法C(mm)33寸法D(Φmm)25寸法E(mm)14材質(本体)フェノール樹脂仕様左開き型材質ステンレススチール(P3504)質量(g)165種類五角形材質(シャンク)SUS303色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする