PDH160R-1/10 PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーション 38718346

PDH160R-1/10 PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーション 38718346
PDH160R-1/10 PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーション 38718346

PDH エンプラダイアルハンドル車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個目盛本数(本)10注文コード38718346品番PDH160R-1/10
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,606
販売価格(税別)
16,005

インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)72寸法E(mm)15寸法F(mm)30寸法H(mm)80寸法J(mm)M8×1.25寸法K(mm)68種類ダイアル質量(g)775寸法D(Φmm)35目盛本数(本)10回転方向時計回り寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)160材質(インサート)SUM22L寸法L(Φmm)26材質(ハンドル車)フェノール樹脂寸法G(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする