PDH125R-1/20 PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーション 38718407

PDH125R-1/20 PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーション 38718407
PDH125R-1/20 PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーション 38718407

PDH エンプラダイアルハンドル車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個目盛本数(本)20注文コード38718407品番PDH125R-1/20
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,938
販売価格(税別)
13,580

インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)61寸法E(mm)12寸法F(mm)25寸法H(mm)65寸法J(mm)M8×1.25寸法K(mm)52種類ダイアル質量(g)475寸法D(Φmm)30目盛本数(本)20回転方向時計回り寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)125材質(インサート)SUM22L寸法L(Φmm)23材質(ハンドル車)フェノール樹脂寸法G(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする