寸法B(mm)72寸法E(mm)15寸法F(mm)30寸法H(mm)80寸法J(mm)M8×1.25寸法K(mm)68種類ダイアル質量(g)775寸法D(Φmm)35目盛本数(本)20回転方向反時計回り寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)160材質(インサート)SUM22L寸法L(Φmm)26材質(ハンドル車)フェノール樹脂寸法G(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色