寸法B(mm)57寸法E(mm)11寸法F(mm)23寸法H(mm)40寸法J(mm)M6×1寸法K(mm)34種類ダイアル質量(g)255寸法D(Φmm)25目盛本数(本)30回転方向時計回り寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)87材質(インサート)SUM22L寸法L(Φmm)18材質(ハンドル車)フェノール樹脂寸法G(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色