曜日別特売
DTK85L-1/10 DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーション 38718531

DTK85L-1/10 DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーション 38718531
DTK85L-1/10 DTK ダイアルテンロブノブ イマオコーポレーション 38718531

DTK ダイアルテンロブノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)15.5目盛本数(本)10注文コード38718531品番DTK85L-1/10
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥11,204
販売価格(税別)
10,185

インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)85寸法B(mm)54寸法C(Φmm)58寸法D(mm)15.5寸法E(Φmm)10(H7)寸法F(mm)17寸法G(Φmm)18寸法H(Φmm)24寸法J(Φmm)42材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質文字盤:アルミニウム(A1050P)質量(g)110表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜目盛本数(本)10保護等級IP67回転方向反時計回り材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする