曜日別特売
D75L1/64 D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター イマオコーポレーション 38718872

D75L1/64 D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター イマオコーポレーション 38718872
D75L1/64 D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター イマオコーポレーション 38718872

D-R・D-L・D-C ダイアルインジケーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個回転方向反時計回り目盛本数(本)64注文コード38718872品番D75L1/64
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。
一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)25寸法D(mm)22寸法E(mm)18質量(g)135目盛本数(本)64回転方向反時計回り寸法C(Φmm)73.5寸法A(Φmm)75.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする