曜日別特売
SDP-09HL-10.0N SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション 38721776

SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

(2件のレビュー)
返品不可
内容量1個ピッチ(送りネジ)10回転方向左回転用許容回転数(min-1[r.p.m])150注文コード38721776品番SDP-09HL-10.0N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)90ピッチ(送りネジ)10シャフト径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])150文字高(mm)7回転方向左回転用RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平1回転表示(リングの位置)10色(ハウジング)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38721645
2023-02-02
用途: 木工機械の刃物位置設定
備後桐材株式会社製造業

他にない商品。注文後すぐに届いてありがたいです。但し同時に注文したSDP-10は2ヶ月待ち。

2022-08-22
用途: 機械の寸法表示
エムテックサービス卸売・小売業

プラスチック製なので、取り外しなどの際、壊れる事がある、耐久性の向上をお願いしたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする