曜日別特売
SKP-04-3 SKP クランププレート イマオコーポレーション 38722887

SKP クランププレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)Φ14注文コード38722887品番SKP-04-3
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,137
販売価格(税別)
9,215

機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。
クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。
SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)33寸法B(mm)47寸法C(mm)15寸法D(mm)16.5寸法E(mm)22寸法F(mm)23.5寸法G(mm)21寸法H(mm)14(+0.1+0.05)寸法J(mm)11寸法K(mm)7.5寸法L(mm)M4寸法M(mm)40寸法N(mm)32~35寸法P(mm)M4×0.7種類クランプレバー形状その他取付部丸穴取付穴径(mm)Φ14材質(本体)アルミ合金(A6063)質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする