曜日別特売
ES1N-U100L ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール イマオコーポレーション 38723106

ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N 指示板・スケール

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質アルミ製注文コード38723106品番ES1N-U100L
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

RoHS指令適合製品です。

材質アルミ製寸法B(mm)90質量(g)1.6タイプスケール寸法A(mm)100穴数(目印マークΦ3.5貫通穴)2取付け方法接着タイプ(目印マーク)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38723045
2023-07-28
用途: 治具センター目印用
製造業

ケガキ線や油性ペンでの目印は時間が経つと薄れて見えなくなる場合が多いのでこの商品を使うとしっかりと目印をつけることができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする