曜日別特売
BSTH6A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725075

BSTH6A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725075
BSTH6A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725075

BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)6材質(本体)SUM22L荷重(最小~最大)(N)28~40注文コード38725075品番BSTH6A
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥353
販売価格(税別)
321

RoHS指令適合製品です。

材質(本体)SUM22L質量(g)2タイプ重荷重用寸法A(mm)M6×1外径(Φmm)6寸法D(mm)1寸法E(mm)3寸法C(mm)15寸法B(Φmm)S3.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)28~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする