曜日別特売
BSTH8A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725084

BSTH8A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725084
BSTH8A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725084

BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)8材質(本体)SUM22L荷重(最小~最大)(N)47~73注文コード38725084品番BSTH8A
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥460
販売価格(税別)
418

RoHS指令適合製品です。

材質(本体)SUM22L質量(g)4タイプ重荷重用寸法A(mm)M8×1.25外径(Φmm)8寸法D(mm)1.5寸法E(mm)4寸法C(mm)18寸法B(Φmm)S5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)47~73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする