曜日別特売
BSTH10A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725093

BSTH10A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725093
BSTH10A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725093

BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)10材質(本体)SUM22L荷重(最小~最大)(N)66~100注文コード38725093品番BSTH10A
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥481
販売価格(税別)
437

RoHS指令適合製品です。

材質(本体)SUM22L質量(g)8タイプ重荷重用寸法A(mm)M10×1.5外径(Φmm)10寸法D(mm)2寸法E(mm)5寸法C(mm)23寸法B(Φmm)S6RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)66~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする