BSU20A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSU20A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725294
BSU20A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725294

BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)20材質(本体)SUS303荷重(最小~最大)(N)80~160注文コード38725294品番BSU20A
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,561
販売価格(税別)
2,328

RoHS指令適合製品です。

材質(本体)SUS303質量(g)64タイプ軽荷重用寸法A(mm)M20×2.5外径(Φmm)20寸法D(mm)4.5寸法E(mm)10寸法C(mm)43寸法B(Φmm)S12RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)80~160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする