曜日別特売
BSU24A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSU24A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725303
BSU24A BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション 38725303

BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)24材質(本体)SUS303荷重(最小~最大)(N)90~180注文コード38725303品番BSU24A
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,802
販売価格(税別)
4,365

RoHS指令適合製品です。

材質(本体)SUS303質量(g)100タイプ軽荷重用寸法A(mm)M24×3外径(Φmm)24寸法D(mm)5.5寸法E(mm)12寸法C(mm)48寸法B(Φmm)S15RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)90~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする