イマオコーポレーション
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
10
材質(本体)
SUS303
荷重(最小~最大)(N)
66~100
注文コード
38725364
品番
BSUH10A
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,484
販売価格(税別)
¥
1,349
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質・荷重
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
SUS303
質量(g)
8
タイプ
重荷重用
寸法A(mm)
M10×1.5
外径(Φmm)
10
寸法D(mm)
2
寸法E(mm)
5
寸法C(mm)
23
寸法B(Φmm)
S6
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小~最大)(N)
66~100