イマオコーポレーション
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
10
ストローク(mm)
2.5
注文コード
38725994
品番
ZSP10-SUS
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥844
販売価格(税別)
¥
767
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長・ストローク
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。
ストローク(mm)
2.5
材質(本体)
SUS303
質量(g)
7
タイプ
軽荷重用
寸法A(mm)
M10×1.5
外径(Φmm)
10
寸法D(mm)
2.5
寸法E(mm)
1.6
寸法C(mm)
19
耐熱温度(℃)
180
寸法B(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小~最大)(N)
9~16