曜日別特売
SPL8-SUS ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーション 38726064

ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)8ストローク(mm)2注文コード38726064品番SPL8-SUS
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥651
販売価格(税別)
592

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
RoHS指令適合製品です。

ストローク(mm)2材質(本体)SUS303質量(g)4タイプ重荷重用寸法A(mm)M8×1.25外径(Φmm)8寸法D(mm)2寸法E(mm)1.2寸法C(mm)16耐熱温度(℃)180寸法B(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)15~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする