曜日別特売
ZP6 ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション 38726396

ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)6材質(本体)SUM22L注文コード38726396品番ZP6
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M6×1寸法C(mm)20寸法D(mm)2.5寸法E(mm)2.5寸法F(mm)1寸法G(mm)1寸法H(mm)2ストローク(mm)2.5材質(本体)SUM22L質量(g)2.5タイプ軽荷重用外径(Φmm)6耐熱温度(℃)100寸法B(Φmm)2.7材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L適合レンチPW6RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)3~9硬度(センターピン)HR56~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする