曜日別特売
PL20 ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション 38726527

ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径(Φmm)20材質(本体)SUM22L注文コード38726527品番PL20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M20×2.5寸法C(mm)40寸法D(mm)7寸法E(mm)8寸法F(mm)3寸法G(mm)2.5寸法H(mm)6材質(本体)SUM22L質量(g)67タイプ中荷重用外径(Φmm)20寸法J(mm)-耐熱温度(℃)100寸法B(Φmm)10材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜適合レンチPW20荷重(最小~最大)(N)60~120硬度(センターピン)HR56~60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38726527PL2002034794PL20PL20 スプリングプランジャー イマオコーポレーション 02034794スプリングプランジャーイマオコーポレーション1個
1,690
税込1,859
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする