曜日別特売
PLH12 ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション 38726581

ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)12材質(本体)SUM22L注文コード38726581品番PLH12
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M12×1.75寸法C(mm)28寸法D(mm)4寸法E(mm)5寸法F(mm)2寸法G(mm)2寸法H(mm)4ストローク(mm)4材質(本体)SUM22L質量(g)16タイプ重荷重用外径(Φmm)12耐熱温度(℃)100寸法B(Φmm)6材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L適合レンチPW12RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)25~85硬度(センターピン)HRC56~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする