曜日別特売
PLH24 ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション 38726615

ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)24材質(本体)SUM22L注文コード38726615品番PLH24
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M24×3寸法C(mm)52寸法D(mm)10寸法E(mm)10寸法F(mm)3寸法G(mm)2.5寸法H(mm)8ストローク(mm)10材質(本体)SUM22L質量(g)123タイプ重荷重用外径(Φmm)24耐熱温度(℃)180寸法B(Φmm)12材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L適合レンチPW24RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)95~240硬度(センターピン)HRC56~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする