曜日別特売
ZN16 ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション 38726685

ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)16材質(本体)SUM22L注文コード38726685品番ZN16
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,847
販売価格(税別)
1,679

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M16×2寸法C(mm)32寸法D(mm)5寸法E(mm)6寸法F(mm)2.5寸法G(mm)2.5寸法H(mm)5ストローク(mm)5全長(mm)37材質(本体)SUM22L質量(g)35タイプ軽荷重用外径(Φmm)16耐熱温度(℃)90寸法B(Φmm)7.5材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)ポリアセタール適合レンチPW16RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)20~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする