曜日別特売
PLN3 ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション 38726694

ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)3材質(本体)SUM22L注文コード38726694品番PLN3
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M3×0.5寸法C(mm)10寸法D(mm)1.5寸法E(mm)1.5寸法F(mm)1寸法G(mm)0.4寸法H(mm)0.7ストローク(mm)1.5材質(本体)SUM22L質量(g)0.35タイプ中荷重用、スチール製、樹脂ピン外径(Φmm)3耐熱温度(℃)90寸法B(Φmm)1材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)ポリアセタール適合レンチ-RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)0.5~3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする