曜日別特売
PL4-SUS ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション 38726782

ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)4材質(本体)SUS303注文コード38726782品番PL4-SUS
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M4×0.7寸法C(mm)15寸法D(mm)1.5寸法E(mm)2寸法F(mm)0.6寸法G(mm)0.6寸法H(mm)1.3ストローク(mm)1.5材質(本体)SUS303質量(g)0.8タイプ中荷重用外径(Φmm)4耐熱温度(℃)180寸法B(Φmm)1.5材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420適合レンチPW4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)5~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする