曜日別特売
PL8-SUS ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション 38726816

ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)8材質(本体)SUS303注文コード38726816品番PL8-SUS
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,729
販売価格(税別)
1,572

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M8×1.25寸法C(mm)22寸法D(mm)3寸法E(mm)3寸法F(mm)1.4寸法G(mm)1.2寸法H(mm)2.5ストローク(mm)3材質(本体)SUS303質量(g)6タイプ中荷重用外径(Φmm)8耐熱温度(℃)180寸法B(Φmm)3.5材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420適合レンチPW8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)7~29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする