曜日別特売
PL16-SUS ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション 38726843

ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)16材質(本体)SUS303注文コード38726843品番PL16-SUS
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M16×2寸法C(mm)32寸法D(mm)5寸法E(mm)6寸法F(mm)2.5寸法G(mm)2.5寸法H(mm)5ストローク(mm)5材質(本体)SUS303質量(g)35タイプ中荷重用外径(Φmm)16耐熱温度(℃)180寸法B(Φmm)7.5材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420適合レンチPW16RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)45~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする