曜日別特売
PLN10-SUS ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション 38726956

ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)10材質(本体)SUS303注文コード38726956品番PLN10-SUS
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)M10×1.5寸法C(mm)22寸法D(mm)3寸法E(mm)3.5寸法F(mm)1.4寸法G(mm)1.6寸法H(mm)3ストローク(mm)3材質(本体)SUS303質量(g)9タイプ中荷重用外径(Φmm)10耐熱温度(℃)90寸法B(Φmm)4材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)ポリアセタール適合レンチPW10RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)8~31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする