イマオコーポレーション
LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
12
4
5
6
8
10
12
16
ストローク(mm)
3.5
1.5
2
2.5
3.5
4.5
寸法A(mm)
M12×1.75
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
タイプ
重荷重用
軽荷重用
重荷重用
重々荷重用
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38727516
品番
LSPL12-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ストローク(mm)
3.5
質量(g)
13
タイプ
重荷重用
寸法A(mm)
M12×1.75
寸法F(mm)
10
外径(Φmm)
12
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
2
寸法C(mm)
22
寸法B(Φmm)
6
荷重(最小~最大)(N)
30~55
モーメント(N・m)
(取付け)2.11、(取外し)1.41