曜日別特売
BEU8 BEE・BEU エンプラボールプランジャー イマオコーポレーション 38727631

BEE・BEU エンプラボールプランジャー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)8
寸法A(mm)M8×1.25
タイプSUSボール
内容量1個注文コード38727631品番BEU8
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥427
販売価格(税別)
388

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

質量(g)1.2タイプSUSボール寸法A(mm)M8×1.25外径(Φmm)8寸法D(mm)1.5寸法E(mm)1.2寸法C(mm)16寸法B(Φmm)5荷重(最小~最大)(N)15~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38727595
2014-03-07
用途: グリス塗布棒の先端の改善

本来の使用目的とは異なった使い方をしているので、はっきりと効果を検証するのに時間が掛かる。おそらく失敗すると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする