イマオコーポレーション
DSB ダブルサイドボールプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
8
4
5
6
8
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38727762
品番
DSB8
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
5.8
外径(Φmm)
8
寸法D(mm)
20(0/-0.2)
寸法E(mm)
2
寸法C(mm)
6
寸法B(Φmm)
8.05(+0.050)
寸法A(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小~最大)(N)
8~12