曜日別特売
NDXN20A-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDXN20A-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728593
NDXN20A-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728593
NDXN20A-SUS NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション 38728593

NDXN インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)20(取付部)ストローク(mm)10注文コード38728593品番NDXN20A-SUS
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,655
販売価格(税別)
5,141

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)2.8寸法B(mm)3寸法C(mm)33寸法D(mm)33寸法E(mm)28寸法F(mm)12寸法G(mm)10寸法H(mm)2.8寸法J(mm)22寸法K(mm)30寸法L(mm)74寸法L1(mm)28寸法M(mm)M20×1.5寸法S(mm)10寸法T(mm)10寸法T1(mm)12寸法W(mm)30寸法W1(mm)22寸法d(mm)10外径(mm)20(取付部)ストローク(mm)10材質SUS製ノーズ焼入無し質量(g)112タイプノーズロック無しナットシングルナットRoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)15~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする