イマオコーポレーション
SDX-Z 専用レンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
2.5
1.5
2.5
3
4
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38730937
品番
SDX10Z
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,729
販売価格(税別)
¥
1,572
バスケットに入れる
インデックスプランジャーSDXのネジ込用ツールです。
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
2.5
質量(g)
5
寸法A(Φmm)
20
寸法E(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応