イマオコーポレーション
LBLT インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
M12×1.75
M6×1
M10×1.5
M12×1.75
M16×2
ストローク(mm)
8
4
6
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38730991
品番
LBLT8
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,027
販売価格(税別)
¥
1,843
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
M12×1.75
寸法C(mm)
4.7
寸法D(mm)
73
寸法E(mm)
31.8
寸法F(mm)
22.2
寸法G(mm)
28
寸法H(mm)
19
寸法J(mm)
31.2
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
1.3
ストローク(mm)
8
質量(g)
47
外径(Φmm)
12(取付部)
最大締付トルク(N・m)
13
寸法A(Φmm)
8(+0.01/-0.03)
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小~最大)(N)
4~22