曜日別特売
EBP8 エンプラケースプランジャー イマオコーポレーション 38731122

エンプラケースプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径(Φmm)8材質(本体)ポリアセタール注文コード38731122品番EBP8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130

はめ込みタイプのプランジャーです。

用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法D(mm)9寸法E(mm)1寸法F(mm)1.8質量(g)1.5材質(本体)ポリアセタール外径(Φmm)8材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)90寸法C(Φmm)8.5寸法B(Φmm)6.5寸法A(Φmm)8(+0.10)色(本体)ブラック加工公差+0.1~+0.15(EBP EBPJの取付穴)荷重(最小~最大)(N)6~12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38731122EBP837121847EBP8EBP8 エンプラケースプランジャー イマオコーポレーション 37121847エンプラケースプランジャーイマオコーポレーション1個
159
税込175
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする