イマオコーポレーション
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
12
10
12
4
5
6
8
寸法D(mm)
16
13.5
16
5
6
7
9
寸法A(Φmm)
12(+0.080)
10(+0.080)
12(+0.080)
4(+0.080)
5(+0.080)
6(+0.080)
8(+0.080)
ストローク(mm)
3.5
2.7
3.5
0.5
0.6
1.1
1.5
2.3
3.1
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38731262
品番
SBP12
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥651
販売価格(税別)
¥
592
バスケットに入れる
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.13/+0.08)
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
2.5
寸法F(mm)
3.5
ストローク(mm)
3.5
全長(mm)
16
質量(g)
10
外径(Φmm)
12
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
120
寸法C(Φmm)
14
寸法B(Φmm)
S10
寸法A(Φmm)
12(+0.080)
ボール径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小~最大)(N)
15~25