イマオコーポレーション
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
外径(Φmm)
4
10
12
4
5
6
8
寸法D(mm)
5
13.5
16
5
6
7
9
寸法A(Φmm)
4(+0.080)
10(+0.080)
12(+0.080)
4(+0.080)
5(+0.080)
6(+0.080)
8(+0.080)
ストローク(mm)
0.5
2.7
3.5
0.5
0.6
1.1
1.5
2.3
3.1
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38731271
品番
SBPJ4
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥342
販売価格(税別)
¥
311
バスケットに入れる
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.13/+0.08)
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
0.5
ストローク(mm)
0.5
全長(mm)
5
質量(g)
0.3
外径(Φmm)
4
材質(ボール)
ポリアセタール
耐熱温度(℃)
80
寸法C(Φmm)
4.6
寸法B(Φmm)
S3
寸法A(Φmm)
4(+0.080)
ボール径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(最小~最大)(N)
3~7