曜日別特売
SBPJ8 SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーション 38731305

SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)8
寸法D(mm)9
寸法A(Φmm)8(+0.080)
ストローク(mm)1.5
内容量1個注文コード38731305品番SBPJ8
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.13/+0.08)
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。

寸法D(mm)9寸法E(mm)1寸法F(mm)1.5ストローク(mm)1.5全長(mm)9質量(g)1.6外径(Φmm)8材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)80寸法C(Φmm)8.5寸法B(Φmm)S6.5寸法A(Φmm)8(+0.080)ボール径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(最小~最大)(N)6~12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする