WP1N-8 WP1・WPU サイドプランジャー イマオコーポレーション 38731375

WP1・WPU サイドプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)8
タイプバネ、シングル、エンプラボール
内容量1個注文コード38731375品番WP1N-8
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

相手側の穴加工公差はH8としてください。
サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。

寸法C(mm)25寸法D(mm)3.6寸法E(mm)6寸法F(mm)3.2寸法G(mm)0.7質量(g)9タイプバネ、シングル、エンプラボール外径(Φmm)8寸法B(Φmm)3寸法A(Φmm)8荷重(最小~最大)(N)3~7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする