WP1N-12 WP1・WPU サイドプランジャー イマオコーポレーション 38731393

WP1・WPU サイドプランジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)12
タイプバネ、シングル、エンプラボール
内容量1個注文コード38731393品番WP1N-12
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

相手側の穴加工公差はH8としてください。
サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。

寸法C(mm)35寸法D(mm)4.8寸法E(mm)9寸法F(mm)5寸法G(mm)1.5質量(g)29タイプバネ、シングル、エンプラボール外径(Φmm)12寸法B(Φmm)5寸法A(Φmm)12荷重(最小~最大)(N)4~7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする