イマオコーポレーション
WP1・WPU サイドプランジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
-
8
10
12
14
タイプ
バネ、シングル、スチールボール
バネ、シングル、SUSボール
バネ、シングル、エンプラボール
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38731411
品番
WPU1-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
相手側の穴加工公差はH8としてください。
サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
4.5
寸法G(mm)
1
質量(g)
9
タイプ
バネ、シングル、スチールボール
外径(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
5.5
寸法A(Φmm)
10
荷重(最小~最大)(N)
50~160