WPU2-18 WP1・WPU サイドプランジャー イマオコーポレーション 38731454

WP1・WPU サイドプランジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)-
タイプバネ、ダブル、スチールボール
内容量1個注文コード38731454品番WPU2-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

相手側の穴加工公差はH8としてください。
サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。

寸法C(mm)40寸法D(mm)8寸法E(mm)12寸法F(mm)17寸法G(mm)1.8質量(g)27タイプバネ、ダブル、スチールボール外径(Φmm)-寸法B(Φmm)6.5寸法A(Φmm)18荷重(最小~最大)(N)38~270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする