BLB5 BLB ボールボタン イマオコーポレーション 38731515

BLB ボールボタン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法A(mm)14(±0.05)
内容量1個注文コード38731515品番BLB5
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ボールプランジャーとセットでご利用いただけます。

質量(g)11寸法A(mm)14(±0.05)寸法C(Φmm)5寸法B(Φmm)12(m6)プランジャー径(Φmm)(目安)ネジ径:M10 外径:Φ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする