- ノガコブラ基本ユニット ノガ 38731691

ノガコブラ基本ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38731691 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。
標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。
補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。

用途切削油の噴射に。 仕様圧縮空気3〜9気圧程度で使用します トラスコ品番170-3421 質量(g)67 ユニット種別プラスチックボウル470mL 適合流体水溶性切削液・油性切削液

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする