ALジェットクリーナー Φ16 Bセット

ALジェットクリーナー Φ16  Bセット - I-TOOLALジェットクリーナー Φ16  Bセット - I-TOOL

エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。標準ノズルタイプ。

全長(mm)
136
シャンク径(Φmm)
【内径】12、【外径】16
シャンク長(mm)
60
ノズル
ラウンドノズル / マルチホール1.5Φ×7穴
サイズ(mm)
【★】76
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78092370AL-BSET16
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする