ALジェットクリーナー Φ16 Dセット
エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。幅広ノズルタイプ。
- 全長(mm)
- 151
- シャンク径(Φmm)
- 【内径】12、【外径】16
- シャンク長(mm)
- 60
- ノズル
- フラットノズル / 20mm
- サイズ(mm)
- 【★】91
- 内容量
- 1本
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
切削工具 の新着商品
カテゴリ


























